SKU:
TFF9601200K
MPN:
3904
R90.44
Ex VAT
R104.01
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Jednoczęściowa przezroczysta soczewka z poliwęglanu z wbudowaną ochroną boczną dla większego bezpieczeństwa. Zabieg Anti-mist po obu stronach soczewki. Zintegrowany mostek nosowy dla wygody użytkownika. Lekkość dla wygody.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140243064 |
ECLASS Code | 40019121 |
Frame Colour | Black |
Frame Style | Frameless |
Lens Colour | Clear |
Resistance Features | Anti-Mist Impact-Resistant Sun Glare |
UNSPSC Code | 46181802 |